Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
G2122
G2122.045.001
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
Clé à fourche 8 4,5 mm longueur 69 mm chromé GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur
69
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
4.5
Largeur de clé, petit format (mm)
4.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur
69
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
4.5
Largeur de clé, petit format (mm)
4.5
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
2.2
Largeur de tête, petit format (mm)
10.4
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Modèle de clé à angle droit
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
GEDORE
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mors réglés à 15° et 75°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2122.045.001
EAN
4010886609408
UBB
203120456918
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
6094040