text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 6 32 x 36 mm longueur 328 mm chromé GEDORE


Forme élancée, manche ovale, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, * non standardisé, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Prise en main sûre grâce au manche à profil étroit, Surcharge indiquée par la déformation, Qualité industrielle de haut niveau pour l'utilis

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 328
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 328
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 32
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 9.4
Largeur de tête, petit format (mm) 68
Largeur de tête, grand format (mm) 76
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 590
Type Spanner

La description

Forme élancée, manche ovale, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, * non standardisé, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Prise en main sûre grâce au manche à profil étroit, Surcharge indiquée par la déformation, Qualité industrielle de haut niveau pour l'utilisation continue la plus difficile, Acier au vanadium 31CrV3

Numéros d'articles

Numéro d'article G2128.032.036
EAN 4010886606834
UBB 240120096500
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6068390

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.