text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 24 x 30 mm longueur 275 mm chromé PROMAT


Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Numéro d'article 3R512339
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 275
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 275
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Clé unilatérale Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R512339
EAN 4015448741091
UBB 500581845293
UNSPSC 27111706
N° Article du fabricant 4000823133
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.