text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 19 x 24 mm longueur 245 mm chromé PROMAT


Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Numéro d'article 3M075783
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 245
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 245
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M075783
EAN 4015448741084
UBB 500581780268
UNSPSC 27111706
N° Article du fabricant 4000823125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.