text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 19 x 22 mm longueur 235 mm chromé PROMAT


Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Numéro d'article 7F628584
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 235
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 235
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F628584
EAN 4015448403821
UBB 500583093165
UNSPSC 27111706
N° Article du fabricant 4000823124
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.