text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 16 x 17 mm longueur 201 mm chromé PROMAT


Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Numéro d'article 0A603630
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 201
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 201
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A603630
EAN 4015448403791
UBB 500573601795
UNSPSC 27111706
N° Article du fabricant 4000823118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.