text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche/à douille 534 ouv. de clé 15 mm L. 231 mm avec extr. clé à douille


Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), GEDORE vanadium acier 31CrV3, têtes polies, chromées, Chrome-vanadium acier 31CrV3, chromées, Têtes rodées

Numéro d'article
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 15
Longueur totale (mm) 231
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé côté ouvert (mm) 15
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 15
Longueur totale (mm) 231
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 15
Marque Gedore

La description

Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), GEDORE vanadium acier 31CrV3, têtes polies, chromées, Chrome-vanadium acier 31CrV3, chromées, Têtes rodées

Numéros d'articles

Numéro d'article G2166.150.001
EAN 4010886651254
UBB 203120559893
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6512570

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.