text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergots réglable articulée 764C pour écart des trous 80-125 mm D. du touril


Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage

Numéro d'article 41095AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 295
Diamètre de la broche (mm) 7
Largeur de clé (mm) 125 - 125
Poids par pièce (g) 620
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 295
Diamètre de la broche (mm) 7
Largeur de clé (mm) 125 - 125
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier 82041200
Model 764

La description

Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage

Numéros d'articles

Numéro d'article 41095AMF
EAN 4020772041090
UBB 500617713879
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 41095
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.