Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
41053AMF
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
Clé à ergots réglable articulée 764C pour écart des trous 40-80 mm D. du tourill
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Description complète
Numéro d'article
41053AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
220
Diamètre de la broche (mm)
4
Largeur de clé (mm)
80 - 80
Poids par pièce (g)
250
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
220
Diamètre de la broche (mm)
4
Largeur de clé (mm)
80 - 80
Poids par pièce (g)
250
Model
764
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Numéros d'articles
Numéro d'article
41053AMF
EAN
4020772041052
UBB
500617713465
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
41053