Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
41038AMF
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
Clé à ergots réglable articulée 764C pour écart des trous 18-40 mm D. du tourill
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Description complète
Numéro d'article
41038AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
150
Diamètre de la broche (mm)
3
Largeur de clé (mm)
40 - 40
Poids par pièce (g)
90
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
150
Diamètre de la broche (mm)
3
Largeur de clé (mm)
40 - 40
Poids par pièce (g)
90
Model
764
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Numéros d'articles
Numéro d'article
41038AMF
EAN
4020772041038
UBB
500617713200
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
41038