Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
40766AMF
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
Clé à ergots réglable 758 pour écart des trous 14-100 mm D. du tourillon 5,9 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour écrous à deux trous. Acier spécial. Brunie. Réglable. Avec tourillons soudés électriquement
Description complète
Numéro d'article
40766AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
215
Diamètre de la broche (mm)
6
Largeur de clé (mm)
100 - 100
Poids par pièce (g)
305
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
215
Diamètre de la broche (mm)
6
Largeur de clé (mm)
100 - 100
Poids par pièce (g)
305
Model
758
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour écrous à deux trous. Acier spécial. Brunie. Réglable. Avec tourillons soudés électriquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
40766AMF
EAN
4020772040765
UBB
500617712053
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40766