text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Clé à ergot articulée No. 776 C pour D. extérieur 95-155 mm D. du tourillon 6 mm


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Rectifiée sur chants. Trempée et brunie. Avec trou d’accrochage. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 53090AMF
Modèle Avec tige
Longueur 335
Diamètre de la broche (mm) 6
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur 335
Diamètre de la broche (mm) 6
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Model 776C

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Rectifiée sur chants. Trempée et brunie. Avec trou d’accrochage. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 53090AMF
EAN 4020772053093
UBB 500617763031
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.