text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot articulée No. 776 C pour D. extérieur 60-90 mm D. du tourillon 6 mm


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Rectifiée sur chants. Trempée et brunie. Avec trou d’accrochage. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 53082AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Diamètre de la broche (mm) 6
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Diamètre de la broche (mm) 6
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Poids par pièce (g) 360
Code Douanier 82041200
Model 776C

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Rectifiée sur chants. Trempée et brunie. Avec trou d’accrochage. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 53082AMF
EAN 4020772053086
UBB 500617762959
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53082
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.