text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B pour D. extérieur d’écrous 25-28 mm D. du tourill


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 54908AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 136
Diamètre de la broche (mm) 3
Largeur de clé (mm) 25 - 28
Poids par pièce (g) 46
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 136
Diamètre de la broche (mm) 3
Largeur de clé (mm) 25 - 28
Poids par pièce (g) 46

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 54908
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.