text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B pour D. extérieur d’écrous 20-22 mm D. du tourill


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 54890AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 110
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 22 - 22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 110
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 22 - 22
Poids par pièce (g) 25
Code Douanier 82041100

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 54890
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.