text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B pour D. extérieur d’écrous 180-195 mm D. du touri


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 55046AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 470
Diamètre de la broche (mm) 10
Hauteur de tête (mm) 10
Largeur de clé (mm) 195 - 195
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 470
Diamètre de la broche (mm) 10
Hauteur de tête (mm) 10
Largeur de clé (mm) 195 - 195
Poids par pièce (g) 1580
Code des marchandises 82041100

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 55046AMF
EAN 4020772055042
UBB 500617770200
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 55046
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.