text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B pour D. extérieur d’écrous 110-115 mm D. du touri


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 55004AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 335
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 115 - 115
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 335
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 115 - 115
Poids par pièce (g) 580
Code des marchandises 82041100

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 55004AMF
EAN 4020772055004
UBB 500617769806
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 55004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.