Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7Y502803
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
Clé à douille 322 ouverture de clé 10 mm L. des lames 125 mm poignée WIHA
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Isolation VDE selon CEI 60900. Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame en acier CV DIN 3125
Description complète
Numéro d'article
7Y502803
Modèle
Poignée
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
243
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Poignée
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
243
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Forme de lame
Autre
Magnétique
Non
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Matériau de la poignée
Plastique
Largeur de tête (mm)
17.2
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Wiha
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Y502803
EAN
4010995008611
UBB
500583333249
UNSPSC
27111714
N° Article du fabricant
00861