text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à douille 322 ouv. de clé 6 mm L. des lames 125 mm poignée multicomp. WIHA


Isolation VDE selon CEI 60900. Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame en acier CV DIN 3125

Article number 9C921693
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 236
Isolé 1 000 V Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 236
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Forme de lame Autre
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Plastique
Largeur de tête (mm) 12.2
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Oui
Marque Wiha

Article numbers

Article number 9C921693
EAN 4010995008574
UBB 500583770572
UNSPSC 27111714
Manufacturer article nr  00857
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.