Clés à cliquet
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
Clés à cliquet
E2053.000.110
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
Clé à cliquet Toku MR-2209 3/8 KLN
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
E2053.000.110
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
250
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage maximal (Nm)
28
Version à cliquet
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
250
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage maximal (Nm)
28
Version à cliquet
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
10
Volume d'air requis
300
Marque
Toku
Poids par pièce (g)
1200
Code Douanier
82041100
Type
Ratchet Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
E2053.000.110
EAN
8717981000227
UBB
203122728405
UNSPSC
27111753
N° Article du fabricant
MR-2209C