text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Facom 22mm Drive 15° Chrome Satiné 287mm


Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche Ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier Meilleure accessibilité Angle de reprise à 5° (7 5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm) Productivité améliorée Oeil et fourche inclinés à 15° Dimensions métriques : 6 à 41 mm Présentation : chromée satinée

Numéro d'article 0B446567
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 314
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 287
Largeur de clé côté ouvert (mm) 22
Traitement de surface Chromé
Poids 314
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 46.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 39.7
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B446567
EAN 3662424064753
UBB 500668366239
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.22
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.