Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
9C803907
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
Clé à cliquet dynamométrique Bahco 1 » Square Drive 200-1000Nm 1055mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9C803907
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
6350
Longueur totale (mm)
1055
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Avec signal sonore
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
6350
Longueur totale (mm)
1055
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Avec signal sonore
Non
Couple de serrage (Nm)
200 - 1000
Largeur de tête (mm)
78
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
25.4
Précision de valeur d'échelle (Nm)
10
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Hauteur de tête (mm)
68
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Bahco
Code des marchandises
82041100000
Model
7455
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C803907
EAN
7314150368303
UBB
500697094968
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
7455-1000