text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Bahco avec anneau de sécurité 13-17mm Hex 32 dents 13° Angle de cliquet


Bague de sécurité ou arc manille pour empêcher la chute de l'outil; Carré 12 pans profil Dynamic Drive pour une plus grande efficacité et une prise en main optimale. 2 tailles : 19 et 22 mm; 28 dents avec levier à cliquet facilement réversible pour le changement de sens droite/gauche; Clé à fourche (traversante) pour atteindre les écrous au bout de la broche; Poignée conique qui permet d'aligner les barres à assembler à travers lesquelles un écrou est inséré et fixé; La clé comprend un oeillet qui permet d'attacher un cable en métal pour accrocher la clé à une ceinture ou une corde de sécurité

Numéro d'article 4Z380638
Traitement de surface Non traité
Poids 290
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 280
Largeur de tête (mm) 34
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Non traité
Poids 290
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 280
Largeur de tête (mm) 34
Exécution bague Hexagonale
Avec bague d’insertion Oui
Hauteur de tête (mm) 44.5
Marque Bahco
Model TAHSC2RM

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z380638
EAN 7314150339792
UBB 500696961159
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant TAHSC2RM-13-17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.