Bento Toolset
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
8W546667
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
Clé à cliquet articulée Facom 10mm Drive 15° Satin Chrome 136.5mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
53
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
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
136.5
Largeur de clé côté ouvert (mm)
10
Traitement de surface
Chromé
Poids
53
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
3/8 pouces
Largeur de clé, côté couronne (mm)
10
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
22.7
Largeur de tête, côté couronne (mm)
20
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W546667
EAN
3662424065156
UBB
500680408696
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
467BF.10