Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
YX-280SEYO
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
Clé à chocs Yokota 3/4 YX-280SE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
YX-280SEYO
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
10500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
38
Couple de serrage maximal (Nm)
38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
10500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
38
Couple de serrage maximal (Nm)
38
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
8
Volume d'air requis
300
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
1379.7
Code Douanier
84671110
Type
Impulse Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YX-280SEYO
EAN
8717981114566
UBB
500619108524
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YX-280SE