Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
YLA90EYOK
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
Clé à chocs Yokota 3/4 YLA90E
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
YLA90EYOK
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
70
Couple de serrage maximal (Nm)
70
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
70
Couple de serrage maximal (Nm)
70
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
10
Volume d'air requis
402
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
1415.4
Code des marchandises
84671110
Type
Impulse Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLA90EYOK
EAN
8717981019779
UBB
500619102824
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLA90E