text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs Yokota 3/4 YLA70E


Numéro d'article YLA70EYOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 35
Couple de serrage maximal (Nm) 35
Couple de serrage réglable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 35
Couple de serrage maximal (Nm) 35
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Volume d'air requis 330
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1236.9
Code Douanier 84671110
Type Impulse Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article YLA70EYOK
EAN 8717981129539
UBB 500619102253
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YLA70E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.