Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
YLA70AYOK
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
Clé à chocs Yokota 1/4 Hex YLA70A
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
YLA70AYOK
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage maximal (Nm)
28
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
8
Volume d'air requis
330
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
1264.2
Code des marchandises
84671110
Type
Impulse Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLA70AYOK
EAN
8717981129416
UBB
500619102097
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLA70A