text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs Yokota 1/4 Hex Y-40SA


Numéro d'article Y-40SAYOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 12
Couple de serrage maximal (Nm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 12
Couple de serrage maximal (Nm) 12
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 300
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 882
Code Douanier 84671110
Type Impulse Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article Y-40SAYOK
EAN 8717981011407
UBB 500619145658
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant Y-40SA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.