text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs Yokota 1/2 YLA120E


Numéro d'article YLA120EYOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 130
Couple de serrage maximal (Nm) 130
Couple de serrage réglable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 130
Couple de serrage maximal (Nm) 130
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 12
Volume d'air requis 600
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 2339.4
Code des marchandises 84671110
Type Impulse Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article YLA120EYOK
EAN 8717981071067
UBB 500619101263
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YLA120E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.