Clés à chocs
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
Clés à chocs
1014300A
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
Clé à cliquet Rodac 3/8« Square Drive 34Nm 1/4 » BSP 260RPM
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
1014300A
Largeur
29
Hauteur
37
Longueur (mm)
130
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
260
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
29
Hauteur
37
Longueur (mm)
130
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
260
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
34
Couple de serrage maximal (Nm)
34
Version à cliquet
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Volume d'air requis
108
Poids par pièce (g)
0.52
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1014300A
EAN
8717659222616
UBB
500617267041
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
1014300A