Clés à chocs
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
Clés à chocs
RC766
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
Clé à chocs Rodac avec arbre long 1« Square Drive 2441Nm 1/2 » BSP 6000RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
RC766
Largeur
140
Hauteur
140
Longueur (mm)
492
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
140
Hauteur
140
Longueur (mm)
492
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
Autre
Couple de desserrage maximal (Nm)
2441
Couple de serrage maximal (Nm)
2441
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
45
Volume d'air requis
282
Poids par pièce (g)
7.5
Code Douanier
84671900
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RC766
EAN
8717659243031
UBB
500627694309
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RC766