Clés à chocs
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
Clés à chocs
5Q173836
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
Clé à chocs longue portée Facom 1« Square Drive 4068Nm 1/2 » 4400RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Q173836
Largeur
202
Hauteur
172
Longueur (mm)
523
Poids de la machine (kg)
11
Pression de service max. (bar)
6.2
Insertion d'outils
1 pouce
Finition de l'angle
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
202
Hauteur
172
Longueur (mm)
523
Poids de la machine (kg)
11
Pression de service max. (bar)
6.2
Insertion d'outils
1 pouce
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4400
Entrée d'air côté appareil
Autre
Couple de desserrage maximal (Nm)
4068
Couple de serrage maximal (Nm)
4068
Couple de serrage réglable
Oui
Version à cliquet
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Volume d'air requis
243
Marque
Facom
Code Douanier
84671190
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
NM.1010LF2