text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs angulaire Facom 1/2« Square Drive 271Nm 1/4 » 7200RPM


Mécanisme à marteau unique puissant et robuste délivrant un couple de 271 N.m. La poignée “soft” confortable et ergonomique isole également du froid. Des pare-chocs de protection confèrent à l’outil une grande durabilité. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Retenue de la douille par jonc de friction, sûr et rapide. Également disponible en 3/8” : NJ.A1700F2. Couple de décollement 271 N.m. Couple de travail 244 N.m. Coups par minute 1700 cpm. Vitesse à vide 7200 tr/min. Carré conducteur 1/2". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 143 l/min. Consommation d’air moyenne 5 cfm. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 29,96 m/s²/a. Vibration 14,35 m/s²/K. Pression acoustique 98 dB(A). Niveau sonore 109 dB(A).

Numéro d'article 1C491844
Pression de service max. (bar) 6.2
Insertion d'outils 1/2 pouce
Finition de l'angle Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.2
Insertion d'outils 1/2 pouce
Finition de l'angle Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 271
Couple de serrage maximal (Nm) 244
Visseuse à impulsions Oui
Volume d'air requis 143
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C491844
EAN 3148519434392
UBB 500637296806
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant NS.A1700F2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.