text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chaîne 122 longueur tot. 710 mm envergure 13-89 mm pour canalisations 1/4-


Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé, bleu émaillé

Numéro d'article G2578.000.710
Modèle Chaîne
Poids 4000
Pour diamètre max. du tube 3 pouces
Longueur (mm) 710
Plage de serrage (mm) ['0.000', '89.000']
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Chaîne
Poids 4000
Pour diamètre max. du tube 3 pouces
Longueur (mm) 710
Plage de serrage (mm) ['0.000', '89.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4670
Model 122003
Type Pipe Wrench

La description

Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé, bleu émaillé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2578.000.710
EAN 4017981122030
UBB 240102111673
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 4535440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.