text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chaîne 122 longueur tot. 1090 mm envergure 33-168mm pour canalisations 1-6


Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé pour poêle, bleu émaillé pour poêle

Numéro d'article G2578.001.080
Modèle Chaîne
Poids 9100
Pour diamètre max. du tube 6 pouces
Longueur (mm) 1090
Plage de serrage (mm) ['0.000', '168.000']
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Chaîne
Poids 9100
Pour diamètre max. du tube 6 pouces
Longueur (mm) 1090
Plage de serrage (mm) ['0.000', '168.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 11100
Code Douanier 8204120000
Model 122006
Type Pipe Wrench

La description

Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé pour poêle, bleu émaillé pour poêle

Numéros d'articles

Numéro d'article G2578.001.080
EAN 4017981122061
UBB 240102111830
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 4502510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.