text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chaîne 122 L. totale 1600 mm envergure 60-324 mm pour canalisations 2-12 p


Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé, bleu émaillé

Numéro d'article G2578.001.650
Modèle Chaîne
Poids 22100
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur (mm) 1600
Plage de serrage (mm) ['0.000', '324.000']
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Chaîne
Poids 22100
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur (mm) 1600
Plage de serrage (mm) ['0.000', '324.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 22300
Code Douanier 8204120000
Model 122012
Type Pipe Wrench

La description

Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé, bleu émaillé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2578.001.650
EAN 4017981122122
UBB 240102112093
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 4548420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.