text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Ciseaux Pélican de Bessey D118-350 Droit 350mm


Pour les longues coupes continues et droites. La lame extra longue est idéale pour couper les tôles. D218 - Poignées peintes. D118 - Poignées en PVC trempé. Disponible comme couteau droit (dans la dimension de 300 mm, également disponible comme couteau gauche).

Numéro d'article E0476.118.350
Longueur de lame (mm) 65
Longueur 350
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 65
Longueur 350
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey

La description

Pour les longues coupes continues et droites. La lame extra longue est idéale pour couper les tôles. D218 - Poignées peintes. D118 - Poignées en PVC trempé. Disponible comme couteau droit (dans la dimension de 300 mm, également disponible comme couteau gauche).

Numéros d'articles

Numéro d'article E0476.118.350
EAN 4010220001400
UBB 203106013881
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D118-350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.