text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux Pélican Bessey D218-300 Droit 300mm


Pour les longues coupes continues et droites. La lame extra longue est idéale pour couper les tôles. D218 - Poignées peintes. D118 - Poignées en PVC trempé. Disponible en version coupe à droite (dans la dimension de 300 mm, également disponible en version coupe à gauche).

Numéro d'article E0477.218.300
Longueur de lame (mm) 62
Longueur (mm) 300
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 62
Longueur (mm) 300
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 700
Type Pelican Scissors

La description

Pour les longues coupes continues et droites. La lame extra longue est idéale pour couper les tôles. D218 - Poignées peintes. D118 - Poignées en PVC trempé. Disponible en version coupe à droite (dans la dimension de 300 mm, également disponible en version coupe à gauche).

Numéros d'articles

Numéro d'article E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D218-300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.