text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux forme Pélican D218 longueur totale 300 mm à droite acier inoxydable ERDI


Lames en acier inoxydable trempé par induction 59 HRC. Pour les longues coupes droites et continues. Avec poignées ouvertes, courbées

Numéro d'article 4S777612
Longueur de lame (mm) 62
Longueur (mm) 300
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 62
Longueur (mm) 300
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S777612
UBB 500719114604
UNSPSC 27111506
N° Article du fabricant D218-300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.