text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux de maçon Gedore 110-316 316 16 x 300


Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, tranchant de travail poli et verni clair, * non normalisé

Numéro d'article G4979.000.316
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 300
Largeur de coupe (mm) 23
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 300
Largeur de coupe (mm) 23
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 16
Hauteur de l'arbre (mm) 18
Forme de la tige Huit pans
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 460
Type Bricklayer Chisel

La description

Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, tranchant de travail poli et verni clair, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G4979.000.316
EAN 4010883873161
UBB 203116106774
UNSPSC 27111901
N° Article du fabricant 8731600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.