text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux de Bessey D15AL Gauche 180 mm


Pour des coupes continues, droites et courbes. Les têtes forgées extrêmement petites ont une géométrie de lame optimisée et sont très maniables. Le rapport de levier optimisé et la conception la plus petite garantissent une performance à 100 % avec une faible force. Poignée ERGO pour un travail peu fatigant. Possibilité de coupe à droite ou à gauche

Numéro d'article E0408.115.180
Longueur de lame (mm) 20
Longueur (mm) 180
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 20
Longueur (mm) 180
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey

La description

Pour des coupes continues, droites et courbes. Les têtes forgées extrêmement petites ont une géométrie de lame optimisée et sont très maniables. Le rapport de levier optimisé et la conception la plus petite garantissent une performance à 100 % avec une faible force. Poignée ERGO pour un travail peu fatigant. Possibilité de coupe à droite ou à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0408.115.180
EAN 4010220031353
UBB 500618687536
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D15AL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.