text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Ciseaux combinés Bessey D49-160mm


Pour les câbles multiconducteurs d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm. Lames en acier inoxydable. Emballage cartonné à suspendre

Numéro d'article E0560.049.160
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 10
Section de câble max. (mm²) 24
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 160
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 10
Section de câble max. (mm²) 24
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 160
Marque Bessey

La description

Pour les câbles multiconducteurs d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm. Lames en acier inoxydable. Emballage cartonné à suspendre

Numéros d'articles

Numéro d'article E0560.049.160
EAN 4010220024454
UBB 404106030194
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D49
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.