Test catalogus aantal
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
Couteaux et ciseaux
Ciseaux pour métal
Cisailles tôles
0F729693
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
Ciseaux à plaque Bosch GSC 75-16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0F729693
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
1.7
Plus petit rayon (mm)
35
Nombre de courses au ralenti (1/min)
5200
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2.2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
1.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
1.7
Plus petit rayon (mm)
35
Nombre de courses au ralenti (1/min)
5200
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2.2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
1.6
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
1.2
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm)
0.7
Marque
Bosch
Model
GSC 75-16
Type
Shear
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F729693
EAN
3165140843034
UBB
500649164190
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
0601500500