text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux à câbles Knipex pour utilisation à deux mains avec isolation par immersion, testé VDE 600 mm


Cisaille à câble Rapport de levier favorable grâce au levier à genouillère. Pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins. Ne convient pas aux fils dacier et aux câbles métalliques. Lames trempées et affûtées avec précision. Coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. La protection anti-pincement

Numéro d'article K1162.720.600
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 27
Section de câble max. (mm²) 150
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 600
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 27
Section de câble max. (mm²) 150
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Oui
Longueur totale (mm) 600
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée Autre
Marque Knipex
Type Cable Shear

La description

Cisaille à câble Rapport de levier favorable grâce au levier à genouillère. Pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins. Ne convient pas aux fils dacier et aux câbles métalliques. Lames trempées et affûtées avec précision. Coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. Articulation boulonnée réglable. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 150mm²- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : Ø 27mm- AWG : 6 / 0- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1162.720.600
EAN 4003773021797
UBB 419187205036
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 27 600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.