Cisaille à câble coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. coupe facile avec une seule main. articulation boulonnée réglable, vis autoserrante. Coupe les câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusquà Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils dacier et aux conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et affûtées avec précision. Avec protecteur. carte de libre-service/blister. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 15mm- AWG : 1 / 0- Testé VDE : oui