text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseau à tuyau pour D. de canalisations 28 mm magnésium moulé sous pression PROMAT


Pour couper des tuyaux flexibles (également des tuyaux SAE 100 R8 avec une couche de Kevlar®), des tubes en plastique souple (PEX, PE, PB, etc.) et des tubes blindés. En magnésium moulé sous pression. Géométrie de coupe optimale et avec revêtement PTFE. Retrait de la lame automatique. Poignées ergonomiques bi-composant avec amortissement antichocs

Numéro d'article 7B133278
Diamètre du tube (mm) 28 - 28
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 28 - 28
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Non
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B133278
EAN 4015448717706
UBB 500583030043
UNSPSC 27111513
N° Article du fabricant 4000812672
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.