text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisailles Bessey D08L Gauche 230 mm


La tête de coupe plate spéciale permet de couper dans les rayons les plus étroits. Pour des coupes continues, droites et courbes. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible en version droite ou gauche

Numéro d'article E0412.108.230
Longueur de lame (mm) 27
Longueur (mm) 230
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 27
Longueur (mm) 230
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 380

La description

La tête de coupe plate spéciale permet de couper dans les rayons les plus étroits. Pour des coupes continues, droites et courbes. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible en version droite ou gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0412.108.230
EAN 4010220000014
UBB 500570798529
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D08L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.