text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisailles à onglet longueur 215 mm longueur des lames 56 mm KNIPEX


Ciseaux à onglets Pour la coupe sans écrasement de sections de plastique, de caoutchouc et de bois tendre , également pour le câble plat. Base de coupe interchangeable avec équerre dessai pour les coupes à 45° et repères pour les coupes à 60°, 75° et 90°. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. - Longueur de la lame : 56 mm

Numéro d'article K1152.530.215
Modèle Autre
Longueur de lame (mm) 56
Lame Brut
Avec coupe-fil Non
Longueur (mm) 215
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur de lame (mm) 56
Lame Brut
Avec coupe-fil Non
Longueur (mm) 215
Direction Bilatéral
Matériau de la poignée Plastique
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 439
Type Mitre Shears

La description

Ciseaux à onglets Pour la coupe sans écrasement de sections de plastique, de caoutchouc et de bois tendre , également pour le câble plat. Base de coupe interchangeable avec équerre dessai pour les coupes à 45° et repères pour les coupes à 60°, 75° et 90°. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. - Longueur de la lame : 56 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 94 35 215
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.