text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille pour plastique ROCUT® TC 50 Professional 0-50 mm PP/PE/PB/PEX/PVDF ROTHENBERGER


Pour la coupe précise et sans effort de tubes en PP-, PE-, PEX-, PB- et PVDF. Version robuste. Transmission de puissance précise et guidage de coupe flux dirigé. Ouverture automatique et contrôlée du couteau à simple pression d’un bouton Type TC 32 pour tubes composites multicouches MSR Type TC 63 Professional pour les tubes en PVC

Artikelnummer 4U740949
Traitement de surface Plastifié
Matériau Plastique
Adapté au diamètre du tube (mm) 0 - 50
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Plastifié
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Plastifié
Matériau Plastique
Adapté au diamètre du tube (mm) 0 - 50
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 4U740949
EAN 4004625022665
UBB 500582280292
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 52010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.